Souvent achetés ensemble
Prix : 1 959,00 $
✓ Affichage numérique.
✓ L’échelle mesure en unités de kg et de lb.
✓ La fonction Hold verrouille le poids après le retrait de l’objet.
Améliorez la précision et l’efficacité dans l’entrepôt avec la balance numérique à tambour portable Global Industrial™ avec indicateur LED. Cette balance en acier inoxydable avec plaque à carreaux dispose de plusieurs modes de mesure du poids, y compris zéro, tare, maintien et comptage - plus, un mode d’accumulation qui calcule le poids total de plusieurs objets. Ces caractéristiques et la portabilité de la balance le rendent idéal pour ceux qui travaillent dans la réception, la distribution, le stockage et au-delà. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 56,2"L x 60 » L x 2,5 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 56-15/34 po (143,36 cm)
- Hauteur 3-9/16 po (9,05 cm)
- Poids 247 lbs (112,27 kg)
- Longueur de la plate-forme 52 in (132,08 cm)
- Largeur de la plate-forme 47-13/16 po (121,44 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Longueur du cordon 6 (1,83 m)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
- Unité de mesure lb, kg
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 9V 600mA ou 4 piles AAA (non incluses)
- Assemblage requis Non
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle de tambour
- Matériau Acier
- Tension 9 V
- interface RS-232
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 412583
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12,50 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
269,95 $
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 24"L x 24"L x 24"H, Kraft, qté par paquet : 10
Article nº : B028107
Pas encore évalué
92,00 $
Indicateur LCD de remplacement industriel ™ mondial pour les balances de sol
Article nº : 412587
Pas encore évalué
335,95 $
Global Industrial™ Balance à tambour numérique portable avec indicateur LED, 5 000 lb x 1 lb
1959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange