Prix : 4 379,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 379,00 .
- Achetez 3-5 4 145,00 .
- Acheter 6+ 4 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LIFTER-ROTATOR-TRANSPORTER DE TAMBOUR PORTATIF
Facilement se soulève, se déplace et tourne des fûts en acier 55 gallons.
Portable Lifter Steel Drum est idéal pour une utilisation dans les environnements d’entrepôts lors du déplacement de tambours et de grilles. Fûts en acier peut être verrouillés en position verticale afin d’éviter les déversements ou en position horizontale pour un écoulement à travers un robinet. Rouleaux en douceur avec roulettes en nylon (2 pivotant, 2 rigide). Construction en acier robuste dispose d’une finition émail résistant aux rayures.
Facilement se soulève, se déplace et tourne des fûts en acier 55 gallons.
Portable Lifter Steel Drum est idéal pour une utilisation dans les environnements d’entrepôts lors du déplacement de tambours et de grilles. Fûts en acier peut être verrouillés en position verticale afin d’éviter les déversements ou en position horizontale pour un écoulement à travers un robinet. Rouleaux en douceur avec roulettes en nylon (2 pivotant, 2 rigide). Construction en acier robuste dispose d’une finition émail résistant aux rayures.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 85-7/16 po (217,01 cm)
- Hauteur surélevée 68 in (172,72 cm)
- Poids 402 lbs (182,73 kg)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 550 lbs (250 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Compatibilité du tambour Acier
- Type Manuel de main pompe Lift - main manivelle Rotation - pince berceau
- Matériau Acier
- Style Rotation de manivelle 360° main
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Type de roue Polyuréthanne
- Description Pattes fixes
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-LRT
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Andrew
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Portable Drum Lifter-Positioner DRUM-LRT 68" Lift-Rotate Clamp Cradle
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires