Prix : 4 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Facilement se soulève, se déplace et tourne des fûts en acier 55 gallons.
Portable Lifter Steel Drum est idéal pour une utilisation dans les environnements d’entrepôts lors du déplacement de tambours et de grilles. Fûts en acier peut être verrouillés en position verticale afin d’éviter les déversements ou en position horizontale pour un écoulement à travers un robinet. Rouleaux en douceur avec roulettes en nylon (2 pivotant, 2 rigide). Construction en acier robuste dispose d’une finition émail résistant aux rayures.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 82-5/8 po (209,87 cm)
- Hauteur surélevée 68 in (172,72 cm)
- Poids 426 lbs (193,64 kg)
- Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 550 lbs (250 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Compatibilité du tambour Acier
- Type La main manuelle pompe Lift - main manivelle Rotation - Pivot jambes
- Matériau Acier
- Style Rotation de manivelle 360° main
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Type de roue Nylon
- Description Faire pivoter les jambes chevauchement
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-LRT-II
- Couleur Jaune
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Global offre quelque chose comme cette unité, à l’exception de l’utilisation avec une batterie en carton ? 50 gal ainsi... y at-il un accessoire que je peux acheter pour permuter les mâchoires avec un ensemble qui sont acceptables pour carton ? J’ai besoin de soutenir les bords supérieur et inférieur de la batterie lorsque le basculé, comme ils vont tourner passé 180 degrés (pour verser). Merci !
Question posée par : Mike, 16 et 2012 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 16, 2012
Global n’offre pas un levier de tambour comme type décrit.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
55,95 $
278,95 $
1 049,00 $
1 359,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
395,95 $
Portable Drum Lifter-Positioner DRUM-LRT-II Lift-Rotate Clamp Cradle Pivot Legs
4939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires