Mélangez le contenu de vos fûts sans les ouvrir ! Incorporez les ingrédients importants et éliminez les sédiments au fond du fût. Le mélange en fûts fermés élimine les risques, l'exposition des travailleurs et le nettoyage fastidieux associés aux mélangeurs à insertion. Ce mélangeur compact et portable, avec son support pour fût, permet de faire rouler le fût fermé pour mélanger son contenu. Vous pouvez également verser le contenu directement depuis le fût à l'aide d'un robinet. La barre de basculement intégrée facilite le chargement et le déchargement. Les côtés et l'arrière sont fermés pour protéger le mécanisme d'entraînement.
- Roulez un tambour
- de 6" à 28" (15 à 71 cm) de diamètre
- Jusqu'à 101,6 cm (40 pouces) de hauteur
- Remarque : Le levier de basculement ne fonctionnera qu'avec un tambour de 30 pouces (76,2 cm) ou plus.
- La capacité des mélangeurs à tambour varie selon le modèle.
- Charge liquide de 500 lb (227 kg)
- Charge sèche maximale de 181 kg (400 lb). Une charge sèche en mouvement exerce une contrainte plus importante sur le rotor du tambour.
- Dimensions des mélangeurs à tambour
- Les mélangeurs à tambour ne mesurent que 48,9 cm (19,25 pouces) de haut lorsqu'ils font rouler un tambour, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
- Les mélangeurs à tambour mesurent 21" de large x 34,75" de long (53 à 88 cm) avec le tambour en position de roulement.
- Levier de basculement rétractable intégré pour faciliter le chargement du mélangeur à tambour
- Utiliser le mélangeur à fût comme support d'égouttage pour vider le fût.
- Les côtés et l'arrière fermés protègent le mécanisme d'entraînement
- L'OSHA exige un boîtier
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
- Garantie de 2 ans