Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Morse

Référence :WBB806507

Référence fabricant : 201/20-A

Rouleau à tambour portable Morse® 201/20-A - 20 tr/min - Moteur pneumatique

Description du produit
Rouleau à tambour portable Morse® - 20 tr/min - Moteur pneumatique

Mélangez le contenu de vos fûts sans les ouvrir ! Incorporez les ingrédients importants et éliminez les sédiments au fond du fût. Le mélange en fûts fermés élimine les risques, l'exposition des travailleurs et le nettoyage fastidieux associés aux mélangeurs à insertion. Ce mélangeur compact et portable, avec son support pour fût, permet de faire rouler le fût fermé pour mélanger son contenu. Vous pouvez également verser le contenu directement depuis le fût à l'aide d'un robinet. La barre de basculement intégrée facilite le chargement et le déchargement. Les côtés et l'arrière sont fermés pour protéger le mécanisme d'entraînement.

  • Roulez un tambour
    • de 6" à 28" (15 à 71 cm) de diamètre
    • Jusqu'à 101,6 cm (40 pouces) de hauteur
    • Remarque : Le levier de basculement ne fonctionnera qu'avec un tambour de 30 pouces (76,2 cm) ou plus.
  • La capacité des mélangeurs à tambour varie selon le modèle.
    • Charge liquide de 500 lb (227 kg)
    • Charge sèche maximale de 181 kg (400 lb). Une charge sèche en mouvement exerce une contrainte plus importante sur le rotor du tambour.
  • Dimensions des mélangeurs à tambour
    • Les mélangeurs à tambour ne mesurent que 48,9 cm (19,25 pouces) de haut lorsqu'ils font rouler un tambour, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
    • Les mélangeurs à tambour mesurent 21" de large x 34,75" de long (53 à 88 cm) avec le tambour en position de roulement.
  • Levier de basculement rétractable intégré pour faciliter le chargement du mélangeur à tambour
  • Utiliser le mélangeur à fût comme support d'égouttage pour vider le fût.
  • Les côtés et l'arrière fermés protègent le mécanisme d'entraînement
  • L'OSHA exige un boîtier


  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$5,359.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur34-3/4 po
Largeur21 po
Hauteur19-1/4 po
Capacité de charge500 (liquide), 300 (sec) lb
Poids151 lb
Diamètre de la roue3 po
Longueur du tambour40 po
Convient au diamètre du tambour6 à 28 po

Détails du produit

TaperRouleau à tambour portable
CouleurBleu
Type de roue2 roues en polyoléfine, 2 roulettes pivotantes
Type de moteurMoteur à air
Capacité55 gal
MatérielAcier
Référence fabricant201/20-A
MarqueMorse
Vitesse20 pieds par minute

Garantie

Garantie2