Morse

Référence :WBB806514

Référence fabricant : 201VS-1

Rouleau à tambour portable à vitesse variable Morse® 201VS-1 - Moteur monophasé 115 V

Description du produit
Rouleau à tambour portable Morse® - Moteur monophasé 115 V à vitesse variable (10-24 tr/min)

Mélangez le contenu de vos fûts sans les ouvrir ! Incorporez les ingrédients importants et éliminez les sédiments au fond du fût. Le mélange en fûts fermés élimine les risques, l'exposition des travailleurs et le nettoyage fastidieux associés aux mélangeurs à insertion. Ce mélangeur compact et portable, avec son support pour fût, permet de faire rouler le fût fermé pour mélanger son contenu. Vous pouvez également verser le contenu directement depuis le fût à l'aide d'un robinet. La barre de basculement intégrée facilite le chargement et le déchargement. Les côtés et l'arrière sont fermés pour protéger le mécanisme d'entraînement.

Les modèles à vitesse variable permettent de faire tourner un fût de 10 à 24 tr/min. Ils peuvent accueillir des fûts de 15,2 à 71 cm de diamètre et jusqu'à 102 cm de hauteur. Remarque : le levier de basculement ne fonctionne qu'avec des fûts de 76,2 cm ou plus. Conçus pour la manutention efficace de charges liquides jusqu'à 227 kg, quelle que soit la vitesse de rotation du fût. La capacité pour les produits secs varie selon la vitesse : jusqu'à 181 kg à 10 tr/min, 136 kg à 20 tr/min et 113 kg à 30 tr/min. L'utilisateur peut repositionner les roues pour s'adapter aux différentes tailles de fûts en acier.

  • Roulez un tambour
    • de 6" à 28" (15 à 71 cm) de diamètre
    • Jusqu'à 101,6 cm (40 pouces) de hauteur
    • Remarque : Le levier de basculement ne fonctionnera qu'avec un tambour de 30 pouces (76,2 cm) ou plus.
  • La capacité des mélangeurs à tambour varie selon le modèle.
    • Charge liquide de 500 lb (227 kg)
    • Charge sèche maximale de 181 kg (400 lb). Une charge sèche en mouvement exerce une contrainte plus importante sur le rotor du tambour.
  • Dimensions des mélangeurs à tambour
    • Les mélangeurs à tambour ne mesurent que 48,9 cm (19,25 pouces) de haut lorsqu'ils font rouler un tambour, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
    • Les mélangeurs à tambour mesurent 21 pouces de large sur 34,75 pouces de long (53 à 88 cm) avec le tambour en position de roulement.
  • Levier de basculement rétractable intégré pour faciliter le chargement du mélangeur à tambour
  • Utiliser le mélangeur à fût comme support d'égouttage pour vider le fût.
  • Les côtés et l'arrière fermés protègent le mécanisme d'entraînement
  • L'OSHA exige un boîtier


  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$5,679.00

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur34-3/4 po
Largeur21 po
Hauteur19-1/4 po
Capacité de charge500 (liquide), 400 à 10 tr/min ; 300 à 20 tr/min ; 250 à 24 tr/min (sec) lb
Poids175 lb
Diamètre de la roue3 po
Longueur du tambour40 po
Convient au diamètre du tambour6 à 28 po

Détails du produit

TypeRouleau à tambour portable à vitesse variable
puissance2 PV
CouleurBleu
Type de roue2 roues en polyoléfine, 2 roulettes pivotantes
Type de moteurÉlectrique
Capacité55 gal
Tension115 V, monophasé V
MatérielAcier
Référence fabricant201VS-1
MarqueMorse
VitesseVitesse variable de 10 à 24 tr/min

Garantie

Garantie2