Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Équipement Guardian

Référence :WB237005

Référence fabricant : G1540

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Description du produit
La station de lavage oculaire portable Guardian Equipment est une station autonome idéale pour les sites isolés. Cette station fonctionne sans raccordement à la plomberie et est actionnée par gravité, assurant 15 minutes de rinçage ininterrompu. Elle s’installe facilement sur un plan de travail ou au mur si vous le souhaitez, et son réservoir de 16 gallons est fabriqué en polyéthylène vert haute densité, garantissant ainsi sa durabilité. Elle comprend un flacon de 8 oz d’additif bactériostatique afin que la solution de rinçage soit prête à l’emploi à tout moment. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$609.00
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
Poids (à vide)19 lb
Poids (à pleine charge)145 lb

Détails du produit

Montage requisNon
Débit0.7 gal/min
Alimentation par gravitéOui
TypeStation de lavage oculaire
CouleurVert
Durée de conservation180 jours
Emplacement de montageFixation murale
Capacité16 gal
MatériauPolyéthylène
Description16 gallons, temps de chasse de 15 minutes
Référence fabricantG1540
Activation de la douche oculaireBras de descente
MarqueÉquipement Guardian

Conformité et certifications

Certification ANSIANSI Z358.1-2014