Prix : 7 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Le dechimer de tambour fibre portable contribue à réduire les dépenses d’exploitation pour les déchets, transport, frais de stockage et d’enfouissement. Unité supprime fibre tambour carillons en moins d’une minute. Fibre légère et portative tambour caractéristiques dechimer un fourni avec un moteur silencieux et un cordon d’enchevêtrement résistant.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Assistant Portable fibre tambour Dechimer
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type En-tête de tambour automatique
- Marque magicien
- Matériau Acier
- Style Entièrement clos, moteur à courant continu rectifié pour AC, tr/min 38, 143 / lbs.
- Puissance Électrique
- Numéro de référence du fabricant 11463
- Couleur Noir
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Offrez-vous des molettes de rechange pour le modèle Assistant Portable fibre Drum Dechimer 11463 ?
Question posée par : Steven, 08, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Steven, oui des lames supplémentaires peuvent être spéciaux commandées en appelant notre équipe de vente. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente car ils peuvent fournir des détails supplémentaires. Ils peuvent vous contacter directement ou vous pouvez les appeler au 1.888.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Wizard® Portable fibre tambour Dechimer 11463
7679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires