✓ Construction robuste en acier avec roues de skate en nylon
✓ Capacité de charge par pied : 175 lb .
Mettez en place instantanément des lignes de convoyage pour les zones d'expédition, de réception, d'assemblage et d'emballage grâce à ce Global Industrial Convoyeur à roulettes en nylon™. Conçu pour s'étendre de 1,88 m à 7,52 m, ce convoyeur à gravité utilise des essieux en acier de 8 mm et des roulettes auto-alignantes avec roulements à billes en acier pour un flux de matériaux régulier. Il est équipé de roulettes pivotantes en thermoplastique de 10 cm avec freins pour une mobilité optimale et une stabilité accrue en utilisation. Polyvalent, ce convoyeur est doté de sept pieds télescopiques zingués, réglables indépendamment de 80,6 cm à 102,9 cm, pour un flux de gravité maximal et la création de courbes inclinées. Garantie limitée d'un an.