✓ Structure robuste en acier équipée de roulettes en nylon de type « skate »
✓ Capacité de charge par pied : 175 lb.
Mettez instantanément en place des lignes de convoyage pour les zones d'expédition, de réception, d'assemblage et d'emballage grâce à ce convoyeur à roulettes en nylon « Global Industrial ». Conçu pour s'étendre de 6'2" à 24'8", ce convoyeur par gravité utilise des axes en acier de 5/16" et des roulettes à guidage automatique dotées de roulements à billes en acier scellés pour assurer un flux de matériaux fluide. Il est équipé de roulettes pivotantes en thermoplastique de 4" dotées de freins de blocage afin d'assurer une grande mobilité pour un transport aisé et une stabilité optimale pendant l'utilisation. Conçu pour offrir une grande polyvalence, cet équipement dispose de sept pieds télescopiques zingués réglables indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2", permettant d'optimiser le flux par gravité et de créer des courbes inclinées là où cela est nécessaire. Garantie limitée d'un an.