✓ Structure en acier robuste pour une utilisation durable
✓ Capacité de charge par pied : 175 lb.
Mettez instantanément en place des lignes de convoyage pour les zones d'expédition, de réception, d'assemblage et d'emballage grâce à ce convoyeur à roulettes en acier « Global Industrial ». Conçu pour s'étendre de 6'2" à 24'8", ce convoyeur par gravité utilise des axes en acier de 5/16" et des roulettes à guidage automatique dotées de roulements à billes en acier encapsulés pour assurer un flux de matériaux fluide. Il est équipé de roulettes pivotantes en thermoplastique de 4" avec freins de blocage pour assurer une grande mobilité facilitant le transport et une bonne stabilité pendant l'utilisation. Conçu pour offrir une grande polyvalence, cet appareil dispose de sept pieds télescopiques zingués réglables indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" afin d'optimiser le flux par gravité et de créer des courbes inclinées là où cela est nécessaire. Garantie limitée d'un an.