Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



XPower

Référence :WBB0021490

Référence fabricant : F-16

Machine à brumiser portable XPOWER ULV à froid, capacité de 1600 ml, longueur du cordon de 7,6 m (25 pi) - F-16

Description du produit
Machine à brumiser portable XPOWER ULV à froid, capacité de 1600 ml, longueur du cordon de 7,6 m (25 pi) - F-16

Le brumisateur à froid F-16 ULV (ultra-bas volume) de XPOWER offre des performances optimales dans un format compact. Léger et compact, il est idéal pour une désinfection complète des bureaux, restaurants, écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, pensions pour animaux, serres, bâtiments commerciaux et bien plus encore. Grâce à son câble d'alimentation pratique de 7,6 m et son réservoir de 1 600 ml, le brumisateur F-16 facilitera tous vos projets et chantiers.

Le F-16 est équipé d'un moteur de 500 watts à deux vitesses et d'une buse réglable produisant des gouttelettes d'une taille moyenne inférieure à 50 microns. Son réservoir à remplissage facile est doté d'un bouchon étanche et d'un indicateur de niveau pour contrôler le niveau de liquide. Appliquer des désinfectants, des solutions hydroalcooliques et autres produits n'a jamais été aussi simple qu'avec la gamme de nébuliseurs à froid ULV XPOWER. Grâce à sa portée de pulvérisation étendue et à la finesse de ses gouttelettes, cet appareil compact et polyvalent est la référence du marché pour tous vos besoins de nébulisation.

Caractéristiques:

  • Peut être utilisé pour appliquer facilement des désinfectants, des insecticides, des biocides, des désodorisants, des fongicides, des répulsifs, des désinfectants de surface et bien plus encore grâce à sa fonction pointer-pulvériser.
  • Idéal pour les opérations de pulvérisation à grande échelle, telles que la fumigation de bureaux, d'hôtels, de centres commerciaux et de restaurants ; la désinfection d'hôpitaux, d'écoles, de théâtres, de centres pour personnes âgées, de voitures, de trains et d'autres lieux publics.
  • Comparé à un pulvérisateur traditionnel, il permet d'économiser 50 % de produits chimiques/solutions et d'atteindre une couverture maximale pour la désinfection des grands espaces et des endroits difficiles d'accès.
  • Pulvérisez le produit chimique/liquide à plus de 9 mètres pour une atomisation maximale ; une buse réglable produit une taille de gouttelette moyenne inférieure à 50 microns avec un débit de 250 ml/min, plus efficace et plus rapide que les pulvérisateurs manuels.
  • Facile d'utilisation, il suffit d'allumer l'appareil pour lancer la brumisation. Le brumisateur est équipé d'une pompe à eau électrique alimentée par secteur pour une installation et une utilisation simplifiées.
  • Le réservoir à remplissage facile est doté d'un bouchon étanche pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer, ainsi que d'une fenêtre de niveau pour contrôler le niveau de liquide.
  • La poignée du brumisateur est ergonomique, offrant une prise en main confortable et un transport aisé. Même après de longues heures d'utilisation, elle reste confortable.
  • Avec un cordon d'alimentation pratique de 7,6 m (25 pi), un réservoir de 1600 ml (54 oz liq.) et une commande à 2 vitesses, le nébuliseur ULV F-16 gérera facilement tous vos projets/chantiers.
  • Ne pas utiliser avec des produits chimiques inflammables ou corrosifs. Une utilisation incorrecte de cet équipement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
  • Certifié ETL/CETL en matière de sécurité.


PRIX
$589.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur14-3/5 po
Profondeur8 po
Hauteur8-1/3 po
Poids6 lb
Longueur du cordon25 pieds

Détails du produit

CouleurNoir
Hertz60 Hz
Capacité1600 ml (54 oz liq.)
Puissance500 W
Tension115 V
Matérielpolypropylène
DescriptionMachine à brouillard - filaire
Référence fabricantF-16
MarqueXPower
Vitesse2 mph

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsETL, CETL