Le brumisateur à froid F-8 ULV (ultra-bas volume) de XPOWER offre des performances optimales dans un format compact. Léger et compact, cet appareil est idéal pour une désinfection complète des bureaux, restaurants, écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, pensions pour animaux, serres, bâtiments commerciaux et bien plus encore. Grâce à son câble d'alimentation pratique de 6 mètres et son réservoir de 800 ml, le brumisateur F-8 vous permettra de mener à bien tous vos projets et chantiers en toute simplicité.
Le F-8 est équipé d'un moteur de 320 watts à une vitesse et d'une buse réglable produisant des gouttelettes d'une taille moyenne inférieure à 50 microns. Son réservoir à remplissage facile est doté d'un bouchon étanche et d'un indicateur de niveau pour contrôler le niveau de liquide. Appliquer des désinfectants, des solutions assainissantes et autres produits n'a jamais été aussi simple qu'avec la gamme de nébuliseurs à froid ULV XPOWER. Grâce à sa portée de pulvérisation étendue et à la finesse de ses gouttelettes, cet appareil compact et polyvalent est la référence du marché pour tous vos besoins de nébulisation.
Caractéristiques:
- Peut être utilisé pour appliquer facilement des désinfectants, des insecticides, des biocides, des désodorisants, des fongicides, des répulsifs, des désinfectants de surface et bien plus encore grâce à sa fonction pointer-pulvériser.
- Idéal pour les opérations de pulvérisation à grande échelle, telles que la fumigation de bureaux, d'hôtels, de centres commerciaux et de restaurants ; la désinfection d'hôpitaux, d'écoles, de théâtres, de centres pour personnes âgées, de voitures, de trains et d'autres lieux publics.
- Comparé à un pulvérisateur traditionnel, il permet d'économiser 50 % de produits chimiques/solutions et d'atteindre une couverture maximale pour la désinfection des grands espaces et des endroits difficiles d'accès.
- Pulvérisez le produit chimique/liquide sur une distance de plus de 7,5 mètres pour une atomisation optimale ; une buse réglable produit des gouttelettes d'une taille moyenne inférieure à 50 microns avec un débit de 200 ml/min, plus efficace et plus rapide que les pulvérisateurs manuels.
- Facile d'utilisation, il suffit d'allumer l'appareil pour lancer la brumisation. Le brumisateur est équipé d'une pompe à eau électrique alimentée par secteur pour une installation et une utilisation simplifiées.
- Le réservoir à remplissage facile est doté d'un bouchon étanche pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer, ainsi que d'une fenêtre de niveau pour contrôler le niveau de liquide.
- La poignée du brumisateur est ergonomique, offrant une prise en main confortable et un transport aisé. Même après de longues heures d'utilisation, elle reste confortable.
- Avec un cordon d'alimentation pratique de 6 m et un réservoir de 800 ml (27 oz liq.), le brumisateur ULV F-8 gérera facilement tous vos projets/chantiers.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques inflammables ou corrosifs. Une utilisation incorrecte de cet équipement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Certifié ETL/CETL en matière de sécurité.