Prix : 11 569,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les extracteurs de fumée sont une partie importante de tout atelier de soudage. Ils aident à garder les zones propres et l’air que les travailleurs respirent en toute sécurité. L’extracteur de fumée de soudage FE-850 est une unité portable qui possède de nombreuses fonctionnalités que la plupart des magasins recherchent.
- Comprend un bras d’extraction de 6 po x 10 pi
- hp 1,5
- 850 CFM
- Filtre à 4 étages - 1. Maille en acier inoxydable - 2. Maille d’aluminium - Filtre pré-plissé -4. Filtre HEPA
- Portable
- Construction entièrement en acier
- CSA - Certifié aux États-Unis
- Maintenance de filtre sans outil
- 110 V
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- CFM 850 CFM CFM
- Tension 110 V
- pays Importation
- Description Extracteur de fumée portable
- Système de nettoyage Oui
- Phase 1 Ph
- Marque Baileigh Industriel
- Puissance moteur 1,5 HP HP
- Matériau Acier
- Style Avec bras de capot rond de 6"x 10'
- filtration Micro 3 étapes
- Numéro de référence du fabricant FE-850
- Couleur Bleu
- HEPA Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Baileigh Industrial Portable Fume Extractor, 1,5 HP, Monophasé, 110V, FE-850
11569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires