Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Crown Verity®

Référence :WBB0014346

Référence fabricant : CV-PHS-1

Chariot lave-mains portable à cuve unique Crown Verity CVPHS-1

Description du produit
Chariot lave-mains portable à cuve unique Crown Verity CVPHS-1

Caractéristiques:

  • Construction en acier inoxydable
  • Porte d'accès verrouillable
  • Chauffe-eau 120 volts (9,5 litres) 2 gallons impériaux
  • Tous les appareils sont homologués NSF.
  • Entièrement assemblé et emballé
  • Approuvé par CSA
  • pompe à eau 120 volts
  • 2 réservoirs d'eau douce amovibles de 5 gallons (20 litres)
  • 2 réservoirs d'eaux usées amovibles de 7,5 gallons (30 litres)
  • (1) Compartiment évier 14 po L x 6 po P x 12 po H
  • dosseret avec distributeurs de savon et d'essuie-mains
  • Cordon d'alimentation de 3,65 mètres avec prise murale standard
  • Raccordements à l'eau et aux égouts de la ville
  • Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre.


PRIX
$5,785.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur34-3/8 po
Profondeur25-1/4 po
Hauteur47.75 po
Longueur du compartiment14 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment6 po
Poids160 lb

Détails du produit

CouleurInoxydable
StyleFroid et chaud
Emplacement de montagePortable
Capacité(2) bidons d'eau de 5 gallons, (2) bidons d'eaux usées de 7,5 gallons
Tension120 V
MatérielAcier inoxydable
Nombre de compartiments1
Référence fabricantCV-PHS-1
MarqueCrown Verity®

Conformité et certifications

CertificationscUL, cETL, CSA, NSF