Prix : 469,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En utilisant la toute dernière technologie de LED, la lumière d’inondation de feu de balisage portable 40W met la même quantité de lumière utilisable sur votre lieu de travail comme un halogène de quartz 500W, avec aucun des inconvénients des lampes halogènes quartz. La lumière d’inondation de feu de balisage génère de la lumière via une puce intégrée 40W LED, qui est à l’état solide construction et peut donc supporter une manutention sans casser les LEDs brutale, des vibrations et des chocs. En outre, la lumière du phare est cool running et coffre-fort au toucher même lorsque laissé pendant des heures et jours de fonctionnement. Tous ces avantages et vous utilisez beaucoup moins d’énergie lors de l’exécution de la lumière du phare ; 90 % de moins qu’une lumière d’inondation 500W quartz halogène. Chantiers distants peuvent sauver la capacité du producteur significatif et pourraient même être capables de descendre d’une taille de générateur ou de supprimer un ensemble générateur complètement. Vous pouvez enregistrer presque 200 $/ an en frais d’électricité uniquement lors de l’utilisation de la lumière d’inondation 40W feu de balisage en lieu et place d’une lumière d’inondation 500W quartz halogène. Construit avec la construction, militaire, services industriels et d’urgence à l’esprit, les produits de LE970LED feu de balisage sont extrêmement robuste et destiné pour les lieux de travail les plus difficiles. Avec aucune ampoules à briser ou à remplacer, cette lampe portative sera toujours prêt à travailler pour vous. Les lumières LE970LED 40W Beacon Light LED flood viennent avec une grande variété d’options de montage (voir références alternatives). Cette référence est livré avec aimants effort de traction 2 x 130lb à fixer sur des surfaces métalliques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Sortie de lumière équivalent à un halogène de quartz 500W mais avec 90 % moins de consommation d’énergie
- Faible poids (tête d’éclairage 10lbs), facilement transportable
- Construction robuste, pas de pièces mobiles
- Aucune ampoules à briser ou à remplacer
- Note : pour usage intérieur et extérieur, même dans des endroits humides
- cETLus approuvé
Poids &Dimensions
- Profondeur 5,5 po (13,97 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Magnétique
- Puissance en watts 40 W
- Type Magnétique Montage LED lumière de travail
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Aluminium/Tempered Glass
- Lumens 5000
- Numéro de référence du fabricant LE970LED-MAG
- Température de couleur 4500 K
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Évaluation environnementale IP65
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Lind matériel LE970LED-MAG portatif robuste LED Flood Light - 40W, Mount Magnet
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires