Prix : 3 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Powerblanket® a changé la méthode conventionnelle de transférer la chaleur aux matériaux sensibles de température. La conception révolutionnaire des boîtes chaudes Powerblanket fournit une chaleur uniforme à tous les matériaux stockés à l’intérieur. Cela permet d’éliminer tous les points chauds et froids.
Powerblanket produits assurent un entretien sans solution, ce qui élimine le casse-tête du maintien des températures critiques de chauffage. Si stocké correctement ; produits chimiques, produits industriels et des matières sensibles de température vont durer plus longtemps et plus efficace. À son tour, cela permet d’économiser temps, tracas et argent.
Caractéristiques :
Powerblanket produits assurent un entretien sans solution, ce qui élimine le casse-tête du maintien des températures critiques de chauffage. Si stocké correctement ; produits chimiques, produits industriels et des matières sensibles de température vont durer plus longtemps et plus efficace. À son tour, cela permet d’économiser temps, tracas et argent.
Caractéristiques :
- Maintient une température interne fixe aussi haute que 100° F | 38° C (±10 ° F/3 ° C)
- Prévoir une composition isolée de plein-wrap
- Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles
- Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure
- Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes
- Offre un montage facile et rapide pour la portabilité et le stockage
- Localiser la chaleur et économiser de l’argent en chauffant ne pas un entrepôt ou la totalité de l’immeuble
- Est une excellente solution chauffée pour les produits palettisés : peinture, mastic, résines et résines époxy, etc..
- Caractéristiques dessus et les côtés d’accès portes
- Comprend 6 pied cordon d’alimentation avec fiche a 15
- Certifié par ETL aux normes de sécurité UL & CSA
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Kilowatts 1,2 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 1200 W
- Ampérage 10 A
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec Paletized matériel de chauffage
- Ampères élevés 10 A
- Matériau Vinyle
- Style Économie
- Type de fiche NEMA 5-15
- Température d’exposition minimale 90
- Tension 120 V
- Capacité 54 gal (204,41 l)
- Watts haute 1200 W
- Température d’exposition maximale 110 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 100 ° F
- Numéro de référence du fabricant HB54-1200
- Couleur Noir
- Température mine 100 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
329,95 $
Kit de réparation Powerblanket® avec Squeegee, Ciment Noir vinyle, Rouleau 12'Lx3"W
Article nº : B1222429
Pas encore évalué
149,95 $
Powerblanket® four à chaleur portable à boîte chaude pour matériaux en vrac, jusqu’à 100°F, 54 cu.
3699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires