Paravent portable Screenflex à 11 panneaux, 2,24 m (H) x 6,22 m (L), couleur du tissu : bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Les cloisons mobiles Screenflex offrent une solution à la fois fonctionnelle et esthétique pour tout établissement (bureaux, écoles, hôtels, centres médicaux, établissements d'accueil ou lieux de culte) souhaitant optimiser son espace. Chaque panneau est composé d'un cadre en aluminium entourant une âme alvéolaire fermée de 1,27 cm (1/2 pouce) recouverte de deux couches d'isolant en fibre de verre pour une absorption acoustique et une adhérence maximales. À l'inverse, contrairement à d'autres cloisons temporaires rigides où le son rebondit, les cloisons Screenflex sont conçues avec des roulettes autonivelantes non marquantes. Elles se déplacent facilement et s'adaptent à toutes les configurations d'espace. Leurs roulettes s'ajustent aux différentes irrégularités du sol, contrairement à d'autres cloisons équipées de roulettes en plastique dur qui les font basculer lors des déplacements. Fabriquées aux États-Unis à partir de 75 % de matériaux recyclés de haute qualité, les cloisons mobiles Screenflex vous garantissent une utilisation fiable pendant de nombreuses années. Traitement Scotchgard™ inclus. Aucun assemblage requis. Garantie à vie limitée.


PRIX
$7,015.00
1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 245 po |
| Hauteur | 88 po |
| Poids | 203 lb |
| Épaisseur | 4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Nombre de panneaux | 11 |
| Taper | Paravent pliable |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Bleu |
| Style | Pliable et mobile |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Matériel | Tissu de qualité commerciale |
| Caractéristiques | Tissu intégral |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | CFSL-7411CB |
| Fenêtre | Non |
| Marque | Screenflex |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |