Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Screenflex

Référence :240047

Référence fabricant : CFSL-807CG

Screenflex Portable Room Divider 7 Panel, 8'H x 13'1"W, Fabric Color: Gray

Description du produit
Les cloisons mobiles Screenflex apportent à la fois une fonctionnalité et un atout esthétique à tout établissement, bureau, école, hôtel, centre médical, établissement hôtelier ou lieu de culte souhaitant optimiser l’utilisation de son espace. Chaque panneau est constitué d’un cadre en aluminium entourant une âme en nid d’abeille fermée de 1/2" recouverte de deux couches d’isolant en fibre de verre, pour une absorption acoustique maximale et une bonne adhérence des affiches. Cela contraste avec d’autres cloisons temporaires rigides, sur lesquelles le son rebondit directement. De plus, les cloisons pliantes Screenflex sont équipées de roulettes autonivelantes qui ne laissent pas de traces, ce qui permet de les agencer facilement selon la configuration souhaitée pour diviser votre espace. Nos roulettes s’adaptent aux irrégularités du sol, contrairement à d’autres cloisons dotées de roulettes en plastique dur qui provoquent leur basculement lors des déplacements. Les cloisons portables Screenflex sont fabriquées aux États-Unis à partir de 75 % de matériaux recyclés de la plus haute qualité disponible, afin de vous offrir des années d’utilisation fiable. Protection du tissu Scotchgard™ incluse. Aucun montage requis. Garantie à vie limitée.



PRIX
$4,795.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
4795.00
Acheter 11 unités - 20 unités
4559.00Économisez236.00 (5)
Acheter 21 unités ou plus
4409.00Économisez386.00 (8)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur157 po
Hauteur96 po
Poids169 lb
Épaisseur3/4 pouces

Détails du produit

Montage requisNon
Sous-type d'élémentPortable
Nombre de panneaux7
TypeCloison pliante
Gamme de couleurs des monturesNoir
CouleurGris
StylePliables et portables
Mobile ou fixeMobile
MatériauTissu de qualité professionnelle
CaractéristiquesTissu intégral
Matériau du cadreAcier
Référence fabricantCFSL-807CG
FenêtreNon
MarqueScreenflex

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée