Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Harper

Référence :WB258156

Référence fabricant : WR9061

Support de décompte portable

Description du produit
Ce support portable peut accueillir des bobines et des dévidoirs d'un diamètre maximal de 40" et d'une largeur maximale de 24". Le vérin de déroulement permet à une seule personne d'enrouler ou de dérouler de grandes bobines de tuyau, de câble, de chaîne, de fil métallique, de corde et bien plus encore. Le chariot à bobines est constitué d’un châssis en acier de calibre 11 d’une capacité de 900 lb. Le câble s’enroule en douceur même si l’extrémité de la bobine est cassée. Le support à quatre pieds permet un positionnement fixe. Des poignées ergonomiques et des roues en caoutchouc moulées de 8" facilitent les déplacements. Comprend un axe de 3/4" de diamètre. Dimensions hors tout : 30" de largeur x 64" de hauteur. Bobines non incluses. Livré assemblé.

PRIX
$969.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur30 po
Profondeur27 po
Hauteur64 po
Capacité de charge900 lb
Diamètre de la roue8" x 1-5/8"

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurVert
Nombre de niveaux1
Type de roueMoule en caoutchouc
MatériauAcier
DescriptionPeut accueillir des bobines d'un diamètre maximal de 40" et d'une largeur maximale de 24"
Référence fabricantWR9061
MarqueHarper