Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB506750

Table pliante en plastique Interion®, 76 cm x 183 cm, blanche

Description du produit
✓ Prend en charge jusqu'à 1 000 lb , uniformément répartis
✓ Dessus en polyéthylène résistant à l'humidité, à la corrosion et aux taches
✓ Se replie rapidement pour atteindre une épaisseur compacte de 4,4 cm (1-3/4 po).

La table pliante blanche Interion™ en plastique (76 cm de profondeur x 183 cm de largeur) est idéale pour une utilisation temporaire ou semi-permanente dans les salles de pause, les cafétérias, les centres de formation, les salles de conférence, les points de contrôle de sécurité et tout lieu nécessitant des tables robustes et fiables. Ses pieds se replient en quelques secondes pour une épaisseur de rangement compacte de seulement 4,5 cm. Elle est fabriquée avec un plateau en polyéthylène résistant à l'humidité, à la corrosion et aux taches, et un cadre et des pieds renforcés en tubes d'acier de 2,9 cm pour une stabilité et une solidité optimales. Testée selon les normes BIFMA. Garantie limitée de 10 ans.

  • Hauteur de plateau confortable de 29 pouces
  • Dessus en polyéthylène blanc et cadre en acier gris
  • Les pieds se verrouillent en position ouverte et fermée pour plus de sécurité.
  • Les pieds se replient à plat sous le plateau pour un rangement compact
  • Coins arrondis du plateau de table
  • Les pieds de protection en plastique empêchent d'endommager les sols
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $179.95

    était $219.95
    Économisez $40.00 (18%)
    1
    1
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur72 po
    Largeur30 po
    Hauteur29 po
    Capacité de charge1,000 lb

    Détails du produit

    TaperTable pliante
    Famille de couleurs de cadreGris
    SérieInterion
    Famille de couleurs principalesBlanc
    pliableNon
    DescriptionTable pliante en plastique de 1,83 m
    Quantité par paquet1
    Matériau du cadreAcier
    Type de montantJambe en C
    Référence fabricant506750
    FormeRectangle
    Matériau de qualité supérieurePlastique
    MarqueInterion par Global Industrial

    Garantie

    Garantie10 ans