Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Instruments à anche

Référence :WBC0063284

Référence fabricant : R8008

Dosimètre de rayonnement portable REED Instruments, 4 piles AA

Description du produit
Ce dosimètre portable détecte les rayonnements alpha, bêta, gamma et X. Le R8008 dispose de seuils d'alarme réglables par l'utilisateur, d'une mémoire interne pouvant enregistrer jusqu'à 4 000 groupes de données et d'une connexion sans fil à un PC via Bluetooth. Il est notamment utilisé pour la détection de dépôts radioactifs dans le sol, la mesure de la diffusion des rayons X et la surveillance des conditions environnementales afin d'alerter les utilisateurs en cas de présence de radioactivité.

Caractéristiques:
  • Sélection automatique de la plage de mesure
  • Fonctions de comptage de temps moyen et d'impulsions
  • Écran LCD rétroéclairé avec indicateur à barres
  • Cumul des valeurs de détection des rayonnements et conversions entre différentes unités de mesure
  • Alarmes réglables par l'utilisateur (indicateurs audio/visuels)
  • La connectivité Bluetooth permet de transmettre sans fil des données à l'ordinateur via un logiciel.
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Compris
  • Radiateur
  • Batteries
  • Logiciel
  • Étui de transport rigide
Applications
  • Détection des fuites radioactives
  • Recherche de dépôts radioactifs dans le sol
  • Vérification de la diffusion des rayons X
  • Localiser les déversements et les matériaux perdus


PRIX
$649.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur7-7/8 po
Largeur2-13/16 po
Hauteur1-7/8 po
Poids0.5

Détails du produit

Référence fabricantR8008
Étui inclusOui
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1

Conformité et certifications

CertificationsCE