Prix : 1 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Refroidisseur portable 12V/24V capable de fonctionner comme réfrigérateur (2-8°C) ou congélateur (-15°C), avec serrure installée en usine, poignée de sangle, et quatre roues préinstallées. La garantie pièces et travail est valide pour 1 ans et la garantie compresseur est valide pour 5 ans.
Comprend :
Comprend :
- Adaptateur CA / CC
- 12V/24V DC Branchement
- Serrure installée en usine
Poids &Dimensions
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
- Largeur 21-5/8 po (54,93 cm)
- Hauteur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Profondeur 14-3/4 po (37,47 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Famille de couleurs d’armoire Gris
- Plage de température Réfrigérateur 2 à 8°C ou congélateur peut atteindre -15°C
- Ampérage 4,16 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R134a
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Style Portable
- Contrôle de température Y
- Type de roue Installé en usine
- Nombre de tiroirs 0
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur/congélateur portatif avec serrure
- Nombre de tablettes 0
- Sans latex Y
- Capacité 1 pi³ (.03 cu.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Affichage Y
- Marque Accucold par Summit
- Famille de couleurs de porte Gris
- Balançoire de porte Lift-Up (lift-up)
- Style de porte Porte relevable
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant SPRF36M2
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Gris
- Répertorié commercialement N
Garantie
- Garantie Pièces & Travail: 1 ans, Compresseur: 5 Ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat, Elastic Wrists, Snap Closure, LG, 25/Case
Article nº : 708208L
Pas encore évalué
70,95 $
Global Industrial™ Fingertip Pulse Oximeter avec affichage OLED
Article nº : 436963
Pas encore évalué
30,95 $
Réfrigérateur / congélateur portable Accucold avec serrure, 1 Pi³, 21-5/8"L x 14-3/4"P x 25-5/8"H
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires