Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB708109

Global Industrial Ralentisseur en caoutchouc ™, 72 po L, noir avec rayures jaunes

Description du produit
✓ 66 000 lb capacité maximale
✓ Caoutchouc protégé contre les UV avec bande réfléchissante haute visibilité
✓ 8 trous pour installation permanente/semi-permanente

Idéal pour une installation permanente ou temporaire sur asphalte ou béton, le modèle de 72 pouces de long Global Industrial Le ralentisseur portable en caoutchouc ™ est utilisé pour maintenir et contrôler la vitesse des véhicules dans les zones industrielles et commerciales à fort trafic, notamment stationnements Il est conçu pour les voies de dépose-minute ou les voies de service au volant. Fabriqué en caoutchouc noir protégé contre les ultraviolets (UV), il est doté d'une bande réfléchissante moulée en forme d'œil de chat hautement réfléchissante qui améliore la visibilité pour une sécurité accrue.

  • 66 000 lb, ou 580 lb/po², capacité maximale
  • Une longueur de 6 pieds correspond environ à la largeur d'une voie de circulation standard.
  • Le matériau de base en caoutchouc est résistant aux produits chimiques, aux intempéries et à la corrosion.
  • Les embouts optionnels, disponibles séparément, apportent une finition soignée.
  • PRIX
    $145.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 5 unités
    145.95
    Acheter 6 unités - 20 unités
    139.95Économisez6.00 (4)
    Acheter 21 unités
    135.95Économisez10.00 (7)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur72 po
    Largeur12 po
    Hauteur2-3/8 po
    Poids51 lb

    Détails du produit

    TypeRalentisseur
    CouleurNoir/Jaune
    Trous de fixation8
    Emplacement de montageAsphalte/Béton
    MatérielCaoutchouc noir UV
    DescriptionRalentisseur en caoutchouc
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant708109
    Numéro de pièce/modèle compatible708110
    MarqueGlobal Industrial