Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB798926

Global Industrial Étagère portable empilable ™, 152,4 cm (L) x 106,7 cm (P) x 113,8 cm (H)

Description du produit
✓ Capacité de charge de 4 000 lb
✓ Base avec 4 montants d'empilage amovibles
✓ Acier durable avec finition émaillée bleue

60 po L x 42 po P x 44,8 po H Global Industrial Le rayonnage empilable portable™ élimine le besoin d'installations de stockage permanentes et offre une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ce rayonnage, compatible avec les chariots élévateurs, peut accueillir des stocks, des cartons et du matériel empilés, supporter des palettes ou servir lui-même de palette. Fabriqué en acier tubulaire de calibre 10 (1-1/4" x 2-1/4"), il supporte une charge de 1814 kg (4000 lb). Ses quatre montants amovibles stabilisent les charges, servent de points d'ancrage pour les sangles et permettent d'empiler jusqu'à quatre unités. Empilés, les rayonnages empilables évitent les contacts entre les charges, responsables des dommages à l'écrasement des produits souvent rencontrés sur les rayonnages à palettes classiques.

  • Dégagement de 36 pouces entre le haut de la base et le haut des poteaux
  • Accès par chariot élévateur à 4 voies pour la mobilité
  • Les pieds surélèvent le support de 4-1/2 pouces et s'emboîtent dans les montants pour l'empilage.
  • La finition en émail bleu protège l'acier de la corrosion.
  • Les poteaux s'emboîtent dans les douilles de la base, aucun outil requis
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $459.95

    était $679.00
    Économisez $219.05 (32%)
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
    Largeur60 po
    Profondeur42 po
    Hauteur44-13/16 po
    Hauteur intérieure36 po
    Capacité de charge4000 lb
    Hauteur intérieure36

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TaperDouble rack
    CouleurBleu
    MatérielAcier
    Type de pontPont ouvert
    Référence fabricant798926
    MarqueGlobal Industrial