Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Scène mobile avec isorel - 96 po L x 48 po lx 16 po H

Scène mobile avec panneaux pressés - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 16 po de hauteur

Article nº : WBB212595

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 089,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité de Pie avec tapis de scène pour 36" W x 24" H stade unités - Gris

Unité de Pie avec tapis de scène pour 36" W x 24" H stade unités - gris

Carte Riser directement avec tapis - 96 po L x 18 po lx 8 po H - Rouge

Colonne montante tout droit avec tapis - 96" L x 18" W x 8 « H - rouge

Carte Riser directement avec isorel - 96 po L x 18 po lx 16 po H

Colonne montante tout droit avec isorel - 96" L x 18" W x 16 "H

Isorel, Pie dotée de scène pour 48" W x 8" H stade unités

Isorel, Pie dotée de scène pour 48" W x 8" H stade unités

Scène mobile avec tapis - 96 po L x 36 po lx 24 po H - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 36 po de largeur x 24 po de hauteur - Noir

Scène mobile avec tapis - 96 po L x 48 po lx 24 po H - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 24 po de hauteur - Noir

Niveau 3 coniques Riser avec tapis - 60 po long. x 18 po larg. - 8" H, 16" H & 24 "H - Noir

3 niveau de montage conique avec tapis - 60" L x 18" W - 8 « 16 H » H & 24 « H - noir

Combiner les étapes de la même hauteur pour construire sur la grande scène ou utiliser des hauteurs progressives pour bande assis ou configuration de contremarche chorale. Équipé d’avançon installé pour connecter facilement les unités pour créer une grande scène ou montage multi-niveaux. Construit avec un noyau de contreplaqué de qualité à armature et prime 16 calibre en acier, ces étapes sont durables et portable. Pieds sont en acier tubulaire de calibre 14 et équipés à ressort facile à ouvrir/fermer, support, supports, utilisent pour installation rapide et sécuritaire. Glissières de sécurité sont recommandés pour la sécurité. Finition Tan. 96" L x 48" W x 16 « H globale. Garantie limitée de l’année 10.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Capacité de poids 90,91 kg (200 lb/pied carré)
  • Longueur 96 in (243,84 cm)

Détails du produit

  • Type Scène portable
  • Top Matériel Panneau de fibres
  • Marque Places publiques nationales
  • Nombre de niveaux 1
  • Numéro de référence du fabricant S4816HB
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste
    Votre commentaire :
    J’ai acheté cette option pour ajouter à certaines sections plus âgées de la scène, j’ai acquis, mais avait besoin d’une nouvelle section. 4 x 8 sections sont lourdes et donc je savais à quoi m’attendre. Les jambes et le contreventement travaillent facilement. Je l’avais envoyé à mon entrepôt sans un dock et payé pour un camion de livraison hayon dont il n’est pas venu sur. Slid off et main il transportés par camion par moi-même lors de livraison.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Mobile Podium / Lectern in Mahogany Finish

239,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Podium de présentation portable / lutrin - acajou

125,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Pupitre à musique mélodie - noir

94,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Scène mobile avec isorel - 96 po L x 48 po lx 16 po H

Scène mobile avec panneaux pressés - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 16 po de hauteur

Article nº : WBB212595