Ce porte-vélos portable double face traditionnel est fabriqué en tubes d'acier de 41 mm (1-5/8 po) avec des entretoises de 16 mm (5/8 po). Le cadre est galvanisé. Les composants sont assemblés à l'aide de pinces robustes estampées. Il peut accueillir 20 vélos de chaque côté. Dimensions hors tout : 310,5 cm (121-3/4 po) de largeur x 66 cm (26 po) de profondeur x 94 cm (37 po) de hauteur. Montage facile.
Porte-vélos portable traditionnel, capacité de 20 vélos, double face, 3 m de long
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,015.00
1
1
Expédié sous 28 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 121-3/4 po |
| Largeur | 26 po |
| Profondeur | 26 po |
| Hauteur | 37 po |
| Diamètre du tube | 1-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-vélos double face |
| Couleur | Argent |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Capacité | 20 vélos |
| Matériel | Tubes en acier galvanisé |
| Référence fabricant | 5910P |
| Marque | UltraPlay |
Garantie
| Garantie | 1 année |