Le présentoir à trois niveaux est souvent utilisé à l'entrée des supermarchés, épiceries et magasins pour afficher publicités et promotions. Idéal pour l'affichage dans les aéroports et les zones à fort passage, il permet d'afficher verticalement trois visuels de 56 cm de large sur 71 cm de haut, de chaque côté. Livré à plat, il se monte facilement en 10 minutes.
Caractéristiques:
- Dimensions de l'insert : 56 cm (l) x 71 cm (h)
- Zone visible : 20-7/8 po (largeur) x 27-1/4 po (hauteur)
- Dimensions du support pour affiches : 89 po (H) x 22,5 po (L) x 25 po (P)
- Assemblage en moins de 10 minutes
- Expédié à plat au tarif standard UPS Ground
- Poids : 22 lb .
Référence : SHBK22*3-C