Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ferme-porte pleine fonctionnalité. Une puissance réglable de porte plus proche qui dispose d’un corps en fonte et ANSI A156,4 Grade 1 et ANSI A117,1 conforme. Il est également répertorié UL. Fabriqué selon les directives de 9002 ISO, cet ADA (Handicap) multi-taille plus près a puissance ressort réglable pour une gamme de dimensions qui peut être ajusté après l’installation. Même modèle que les marques locales, finition aluminium.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type Réglable
- Pour une utilisation avec Convient aux portes 32"- 58"
- Quantité par paquet 1
- Marque S. matériel de parker
- Numéro de référence du fabricant 441BCAL
- Couleur Aluminium
Garantie
- Garantie 25 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Puissance réglable Closer - aluminium
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit