Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’alerte de panne de courant Winland™ (« PS-110 ») est un détecteur de panne de courant qui se branche simplement sur n’importe quelle prise 120 VCA. Les applications comprennent les maisons, les salles informatiques, les supermarchés ou partout où la surveillance de l’alimentation est essentielle.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Solution de surveillance de puissance économique qui se connecte à la plupart des panneaux d’alarme.
- Détectez la perte de puissance en branchant cet appareil sur une prise standard.
- Une coupure de courant de 3 à 8 minutes ferme le contact sec.
- Délai intégré de 3 à 8 minutes pour éviter les alarmes gênantes.
- Prise standard 120VAC à 2 lames.
- Indice de contact de 500 mA à 30 VCC/CA
- Plage de fonctionnement unitaire de 40 à 100 °F (4,4 à 37,8 °C) dans un environnement sans condensation. Utilisation en intérieur uniquement.
- Elet standard avec vis de montage incluse
Poids &Dimensions
- Largeur 2,00 » (5,1 cm)
- Profondeur 3"(7,6 cm)
- Hauteur 2,25 » (5,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Oeil standard
- Description Alerte de puissance-Out
- Sorties d’alarme 500mA à 30VDC/VAC
- Type Alerte de puissance-Out
- Marque Winland Electronics
- Quantité par paquet 1
- Plage de fonctionnement de l’unité 40 à 100 °F (4,4 à 37,8 °C) dans un environnement sans condensation. L’appareil ne peut pas aller i
- ECCN EAR99
- Puissance Sortie de 120V
- Numéro de référence du fabricant PS-110
- Buzzer Aucun intégré
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EnviroAlert® EA200-12 deux Zone numérique Environmental Monitor Alarm, 12 volts DC
Article nº : B508488
Pas encore évalué
229,95 $
WaterBug® WB200 sans surveillance système de détection de l’eau, électricien alimenté
Article nº : B508521
Pas encore évalué
139,95 $
Alerte de sortie de courant PS-110
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires