Souvent achetés ensemble
Prix : 1 105,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle #111PLS Power Plus est attrayant, abordable et éprouvé en tant que lutrin sonore OS le plus vendu. Son ampli 30 watts est idéal pour les salles comme les plus petites salles de conférence, réunion des salles, des auditoriums et des cafétérias. Grand 20,5 %" large par 6" espace d’étalage profonde offre un rangement pratique.
L’unité comprend un micro de poche avec un câble de 9 'et un support de micro en col de cygne installé en usine, un micro à clip / revers avec un câble de 10 'et un amplificateur qui fonctionne avec les microphones sans fil OS. Les capacités multimédias incluent une utilisation simultanée avec deux microphones filaires et un microphone sans fil (en option).
Ce lutrin sonore est livré avec un micro portable avec un câble de 9 'et un micro à clip / revers avec un câble de 10 '. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s.
Caractéristiques :
L’unité comprend un micro de poche avec un câble de 9 'et un support de micro en col de cygne installé en usine, un micro à clip / revers avec un câble de 10 'et un amplificateur qui fonctionne avec les microphones sans fil OS. Les capacités multimédias incluent une utilisation simultanée avec deux microphones filaires et un microphone sans fil (en option).
Ce lutrin sonore est livré avec un micro portable avec un câble de 9 'et un micro à clip / revers avec un câble de 10 '. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s.
Caractéristiques :
- Puissance de sortie: 30 Watts
- Comprend un micro de poche et un micro Tie-Clip/Lavaliere
- Bras flexible en col de cygne
- Lignes d’entrée/sortie pour lecteurs multimédias, haut-parleurs d’extension, enregistrement et lecture de Mp3S
- Caractéristiques Une étagère de stockage de 12,5 W x 4,25 « D
- Stratifié thermofusible haute pression sur un noyau MDF
- Surface durable de résistance aux rayures
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation 117V AC ; 12V DC w/option batterie
- Sorties Haut-parleur d’extension, magnétophone
- Capacité d’audience maximale 900
- Assemblage requis Oui
- Description Power Plus pupitre avec Sound - acajou
- Micro 2 types de condenseur: Handheld et tie-clip/cravate
- Entrées Deux micros, un Aux
- Contrôles Quatre Volume, graves/aigus, On/Off
- Chargeur Monté intérieurement avec indicateur LED
- Haut-parleurs Quatre 8" Full Range
- Watts 30 W
- Marque Oklahoma Sound
- Fusible 2 a intégré,
- Matériau MDF
- Style Plus de puissance
- Numéro de référence du fabricant MON 111PLS
- Couleur Rouge
- Sans fil Commutable ; Deux fréquences
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JoAnne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour la haute école du dimanche classe, dont beaucoup sont audience avec facultés affaiblie, le pupitre avec son a été merveilleux. Tous dans la classe sont maintenant en mesure d’entendre le message.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casque sans fil avec Microphone pour lutrins sonores, pour PAW90X
Article nº : B212569
Pas encore évalué
329,95 $
Power Plus Podium / pupitre avec Sound - acajou
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires