Prix : 1 405,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les génératrices portatives de Simpson® sont parfaites pour fournir de l’électricité sur les lieux de travail, les installations récréatives, les emplacements résidentiels et plus encore. Beaucoup sont équipés d’une poignée pliable pour faciliter la mobilité et le stockage. Leurs cadres de cage à rouleaux robustes offrent durabilité et protection pour le générateur. Qu’il s’agisse de faire de la queue avant un match, de charger des outils sur un chantier de construction ou de fournir une alimentation de secours pour votre maison, comptez sur SIMPSON® pour vos besoins en énergie. Equipé d’un SIMPSON OHV 420cc avec une fonction d’arrêt d’huile faible. Ce produit a une garantie limitée du consommateur de 3 ans, une garantie commerciale limitée de 6 mois et une garantie limitée des accessoires de 90 jours.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 5 500 watts de fonctionnement, 6 800 watts de démarrage
- Moteur SIMPSON® OHV 420cc avec fonction d’arrêt à faible teneur en huile
- Capacité du réservoir de carburant 6,1 gal essence
- Protection du cadre de la cage de roulis avec une poignée pliable pour une mobilité et un rangement faciles
- Roues jamais plates pour faciliter la maniabilité sur divers terrains
- Maintenant avec GFCI Protection
- Dimensions : 31,1 "x 21,6" x 23,8 "
- Poids : 194 lb
Poids &Dimensions
- Largeur 17,87 po
- Hauteur 23,85 po
- Poids 189 lbs
- Longueur 20,11 po
Détails du produit
- Évalué Watts 5500 W
- Type de carburant Essence
- Temps d’exécution 9
- Tension 120/240 V
- Points de vente 5
- Pour une utilisation avec Lieux de travail/installations récréatives/emplacement résidentiel
- Marque Simpson
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant 6,1 gal (23,09 l)
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 70070
- Couleur Noir/rouge
- Cylindrée du moteur 420 CM³
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Simpson® PowerShot™ Générateur portable 5500W, Noir
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit