Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Centres de prise fiable, idéal pour un large éventail d’applications, offrent une installation facile. Boîtier en aluminium. Clin d’oeil/plaque de fixation. Tous les modèles sont garantis, 1363 les normes UL et CSA approuvée. Amp 15/120V. cordon de 15 pieds.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille du câble 15 pi
- Dimensions 48 » X 1-1/2 » X 1-3/16 » d’in
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Longueur de la bande 48 in (121,92 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Assemblage requis Non
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 10
- Type Bloc d’alimentation
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 120 V
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Nombre de points de vente 10
- Arrêt automatique Non
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Non
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Série Cabinetmate
- Indice de fréquence 60Hz
- Numéro de référence du fabricant 4810ULBD
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent
- Protection contre les surtensions Non
- Minuterie Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Merchandising
- Secteur d’activité Commercial, Bureau
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rich
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
149,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
59,95 $
Wiremold 4810ULBD 48 pouces 10 prise multiprise avec 15-pieds rallonge
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires