Dix prises de 20 A avec rainures en T, cordon de 15' (4,6 m). Longueur : 48'' (1,2 m). Entraxe des prises : 4'' (101 mm). Appareil de 20 A équipé d'un disjoncteur réarmable de 20 A.
Multiprise Wiremold CabinetMATE, 10 prises, 20 A, cordon de 15 pieds
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$379.95
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
| Poids | 5 lb |
| Longueur du cordon | 15 ft |
| Dimensions | 48" x 1-1/2" x 1-3/16" |
| Longueur de la bande | 48 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type de prise | 5-20R |
| Tension nominale | 120 V |
| Emplacement de montage | Clic/Glissement |
| Filtre anti-parasites EMI/RF | Non |
| Protection des lignes de données | Non |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | 4810ULBD20R |
| Minuterie | Non |
| Nombre de points de vente | 10 |
| Nombre de rangées de prises | 1 |
| Marque | Wiremold |
| Type | Multiprise |
| Couleur | Argent |
| Intensité | 20 A |
| Série | Série CabinetMATE |
| Protection contre les surcharges | Disjoncteur 20 A % |
| Arrêt automatique | Non |
| Alarme de défaillance de la protection contre les surtensions | Non |
| Indice de fréquence | 60 Hz |
| Quantité par emballage | 1 |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Qualité médicale | Non |
| Indicateur d'alimentation | Non |
| Port USB | Non |
| Nombre de prises | 10 |
Conformité et certifications
| Certifications | UL, cUL |