Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chargeur rapide de 12 ampères a le taux de charge le plus élevé de notre gamme 20V MAX tout en minimisant les temps d’arrêt sur le site. Les nouveaux indicateurs LED Stage-1 et Stage-2 communiquent davantage sur l’état de charge de la batterie que ceux qui n’en ont pas. Le voyant Stage-1 clignote jusqu’à ce que la batterie soit chargée à environ 80 %. Il reste alors solide et la LED Stage-2 clignote jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée. La technologie de verrouillage augmente la durabilité du chargeur et de la connexion de la batterie, ajoutant un transport plus sûr lorsque la batterie est installée. Made In USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
- Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)
Détails du produit
- Type d’adaptateur 20 V
- Type de batterie Non inclus
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 20 V
- Kit Outil simple
- Système de batterie 20V MAX
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Oui
- Comprend Chargeur
- Temps de charge 60 minutes
- Type Chargeur de batterie outil
- Nombre de ports 1
- Marque DeWalt
- Série 20V MAX
- Numéro de référence du fabricant DCB1112 (en)
Garantie
- Garantie 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® DCB1112 20V 12Amp Fast Power Tool Chargeur de batterie de 60 minutes
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires