Prix : 11 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de charge: 33,75 lb / ft
✓ Réglable en longueur de 9' 10 » à 19' 8 »
✓ Accélère le mouvement des colis à l’intérieur et à l’extérieur des zones de chargement
Améliorez vos opérations d’entrepôt, le transport de vos produits, ainsi que les délais d’emballage et d’expédition avec le convoyeur à rouleaux flexible à propulsion industrielle™ mondiale. Nos convoyeurs offrent la même fonction et la même polyvalence que la gravité, mais avec l’avantage des rouleaux motorisés, permettant de déplacer n’importe quelle taille d’emballage à une vitesse plus élevée. Arrive assemblé. Garantie limitée de 1 ans.
Système de convoyeur flexible
Largeur: 2 pieds
✓ Réglable en longueur de 9' 10 » à 19' 8 »
✓ Accélère le mouvement des colis à l’intérieur et à l’extérieur des zones de chargement
Améliorez vos opérations d’entrepôt, le transport de vos produits, ainsi que les délais d’emballage et d’expédition avec le convoyeur à rouleaux flexible à propulsion industrielle™ mondiale. Nos convoyeurs offrent la même fonction et la même polyvalence que la gravité, mais avec l’avantage des rouleaux motorisés, permettant de déplacer n’importe quelle taille d’emballage à une vitesse plus élevée. Arrive assemblé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 27-1/2 à 39 in
- Poids 595 lbs (270,45 kg)
- Hauteur maximale des jambes 39 in (99,06 cm)
- Rayon extérieur 59 in (149,86 cm)
- Rayon intérieur 31,5 po (80,01 cm)
- Longueur réglable 9' à 19' ft (69,85 cm)
- Centre d’essieu 5 in (12,7 cm)
- Diamètre du rouleau 1,96 po (4,98 cm)
- Hauteur minimale des jambes 27-1/2 po (69,85 cm)
- Capacité de poids 110 par pi-lb (50 kg)
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 9
- Rouleaux par section 9 ou 8
- Matériau de roue/rouleau Roue PU / Rouleau en acier galvanisé
- Tension 110 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Vitesse du convoyeur 0 - 98 PI/MIN
- Type Convoyeur à rouleaux motorisé
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
3 879,00 $
Convoyeur à rouleaux flexible à propulsion industrielle™ mondiale, rouleaux en acier de 9 'L - 19 'L, 24 « W
11889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires