Prix : 6 439,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Jointer 8 Parallélogram offre des performances et de la valeur dans une machine chargée de fonctionnalités. Chaque machine a une longueur de lit supplémentaire de 82 pouces pour un meilleur soutien au travail et est équipée d’une conception innovante roue à main unique qui incline la clôture dans et hors avec des arrêts positifs à +/-45 et 90 degrés. Un insert non-mar dans la clôture entre en contact avec la table pour éviter de gratter la surface lors des réglages. La conception du parallélogramme maintient la table à proximité de la tête de coupe pour une finition améliorée et permet une profondeur rapide d’ajustement de coupe. Cette conception assure également la table reste parfaitement parallèle, même après des années de dur devoir. Le bouton de commande limiteur de profondeur de 1/8 po vous donne une capacité d’ajustement rapide et de sécurité. Une torsion rapide du bouton désactivera cette fonctionnalité. Cette jointeur est dotée d’une tête de coupe à 3 couteaus à puce contrôlée Powermatic pour une coupe sûre et lisse à chaque fois. Les puissants moteurs 2HP ou 3HP sont totalement enfermés dans un support en acier fortement construit fournissant beaucoup d’énergie pour les emplois les plus exigeants.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Table 82 extra longue pour un support de travail élargi
- La conception de parallélogramme aide à maintenir le parallélisme de table et facilite l’élévation et l’abaissement de table
- Roue à main avec système d’engrenage de ver pour l’inclinaison précise de clôture (breveté)
- 1/8 profondeur de limiteur de coupe pour un positionnement rapide de la table
- Commutateur à montage élevé pour la commodité de l’opérateur
- L’insert de clôture no-mar protège la table
Poids &Dimensions
- Capacité de Rabbeting 1/2 en
- Taille de la table (L x L) 82 X 8 po
- Diamètre de la tête de coupe 3-1/16 po (7,78 cm)
- Capacité de coupe (L x P) 8 x 1/2 po
- Longueur de la table d’alimentation 44 in (111,76 cm)
- Hauteur supérieure 31-5/16 po (79,53 cm)
- Taille de la clôture 38-3/16 X 4-3/4 po
- Longueur de la table d’alimentation 38 in (96,52 cm)
- Diamètre extérieur du port de poussière (avant) 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Coupes par minute 21000
- Tension du moteur 230 V
- Ampérage 9 A
- Degrés d’arrêt positif de clôture 45L, 45,90R
- Nombre de couteaux ou d’inserts 3
- Type Dégauchisseuse
- Puissance moteur 2 HP
- Style Parallélogramme
- Vitesse de la tête de coupe 7000 rpm
- Amplis moteur 9 A
- Tension 230 V
- Phase 1
- Dépoussiérage Mininum CFM requis 600 CFM
- Type de tête de coupe Couteaux
- Marque Powermatic
- Tension précâblée 230 V
- Degrés d’inclinaison de la clôture 45L,45R °
- Numéro de référence du fabricant 1610079
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Powermatic 1610079 Modèle PJ882 2HP 1-Phase 8 » Parallélogramme Jointer
6439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires