- Maintenez votre productivité : changez rapidement de vitesse sans arrêter l’outil grâce au sélecteur de vitesse.
- Réduisez les vibrations des mains et des bras : travaillez confortablement et minimisez la fatigue ressentie par l’utilisateur grâce aux isolateurs anti-vibrations.
- Technologie intégrée TOOL CONNECT™+ - La pilonneuse DeWalt® Powershift™ de 60 kg offre une connectivité entièrement intégrée avec l'application DeWalt®™ Site Manager™, fournissant aux utilisateurs des données sur la gestion des actifs, la localisation et l'utilisation des outils.
- Optimisez le contrôle de l'utilisateur : prévenez les activations accidentelles grâce à un interrupteur marche/arrêt à double action et un grand actionneur d'arrêt rapide.
- Chargement et transport facilités - Simplifiez le transport et le chargement de cette unité grâce au rouleau de transport, au point de levage dédié et à la poignée de transport intégrée.
- Moteur sans balais sans entretien - Relevez les défis les plus exigeants grâce à un puissant moteur sans balais qui ne nécessite aucun entretien et est étanche pour empêcher les débris de pénétrer.
- Soufflet éprouvé sur chantier - Vérifiez visuellement le niveau d'huile du soufflet durable grâce à la fenêtre d'inspection de lubrification.
- Pied remplaçable - Prolongez la durée de vie de l'outil grâce à un pied remplaçable lorsqu'il est usé.
- Poignée ergonomique - Ajustez la hauteur de la poignée selon vos préférences
- Faisant partie du système DeWalt® Powershift™ – des outils sans fil innovants pour la préparation de chantier, la mise en place, le carottage et plus encore.
- (1) Pilonneuse DCPS660 de classe 60 kg
- (2) Batteries DCBPS0554 554 Wh
- (1) Chargeur DCBPSC0550 550 W