Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



DeWalt

Référence :WBB3234892

Référence fabricant : DCPS7154AG2

Kit de plaque vibrante avant DeWalt® Powershift™, jaune/noir

Description du produit
Caractéristiques:
  • Sélecteur de vitesse - Optimisez les performances et changez rapidement de vitesse grâce au sélecteur de vitesse.
  • Poignée ergonomique conçue pour un confort de travail optimal, même lors de tâches difficiles.
  • Technologie intégrée TOOL CONNECT™+ - La plaque vibrante avant DeWalt® Powershift™ offre une connectivité entièrement intégrée avec l'application DeWalt® Site Manager™*, fournissant aux utilisateurs des données sur la gestion des actifs, la localisation et l'utilisation des outils.
  • Transport sans faille - Transportez votre matériel d'un chantier à l'autre grâce à un point de levage dédié intégré à l'arceau de sécurité et à des poignées pliables qui facilitent le transport.
  • Moteur sans balais sans entretien - Relevez les défis les plus exigeants grâce à un puissant moteur sans balais qui ne nécessite aucun entretien et offre jusqu'à 100 Hz de vibrations et 3 370 pieds. lb . de force
  • Conception robuste – Protégez-vous des conditions difficiles des chantiers grâce à un moteur étanche qui empêche les débris de pénétrer dans les composants internes.
  • Maintenir un fonctionnement optimal - Soyez informé de tout risque de surchauffe grâce à un indicateur qui avertit l'utilisateur si la température de l'outil devient trop élevée.
  • Limiter la fatigue de l'utilisateur - Conçu pour aider à réduire les vibrations des mains et des bras lors de l'utilisation avec des amortisseurs de vibrations
  • Utilisation pratique - Activez et désactivez l'appareil sans relâcher les commandes montées sur la poignée
  • Accessoires inclus : prêt à l’emploi grâce au réservoir d’eau amovible de 12 litres, à l’arroseur à gravité et au protège-courroie d’entraînement inclus.
  • Faisant partie du système DeWalt® Powershift™ – des outils sans fil innovants pour la préparation de chantier, la mise en place, le carottage et plus encore.
Inclure:
  • (1) Plaque vibrante avant DCPS7154
  • (2) Batteries DCBPS0554554 Wh
  • (1) Chargeur DCBPSC0550 550 W


PRIX
$7,789.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur34 po
Largeur16 po
Poids232 lb

Détails du produit

TypeKit de compacteur à plaque avant
MatérielMétal/Plastique
CouleurJaune/Noir
Référence fabricantDCPS7154AG2
MarqueDeWalt