Souvent achetés ensemble
Prix : 3 539,00 $
Les clients ont également été consultés
10W x 10 D x 5 H Starter gris tissu
Les panneaux gris partition aident à réduire le bruit, de créer de la vie privée & d’utiliser efficacement l’espace. Utilisez Interion® By Global Industrial Pre-Configured Partitioned Offices pour créer des espaces de bureaux privés, des cabines, des stations de réception et des centres d’appels pour tout environnement de bureau. Les panneaux sont ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4 tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partitionnée Bureau comprend un panneau de 3', un panneau de 4', six 5' panneaux et matériel nécessaire. Panneaux de cloison inclure des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Profondeur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Description Bureau partitionnée préconfiguré
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Non-poudré sans Base
- Fenêtre de Non
- Type Full Fabric
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Panneaux en tissu / châssis en bois / acier connecteurs
- Style Kit de démarrage
- Numéro de référence du fabricant 236629GY
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Vidéo du panneau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
400,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
228,95 $
Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB
Article nº : 501654
Pas encore évalué
139,95 $
789,00 $
37,95 $
Global Industrial™ Glass Cubicle Calendar Dry Erase Board, Mensuel, 24"W x 14"H
Article nº : 695820
Pas encore évalué
69,95 $
Lampe de bureau LED d’éclairage Amax, sans fil, 2USB, 10W, blanc
Article nº : B2679361
Pas encore évalué
129,95 $
Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 10'L x 10'P x 60 » H, Kit de démarrage, Gris
3539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires