Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Unités pré-Rinse
- 1,42 GPM
- Robinet de base monotrou avec fonction d’installation « Pop et Lock » riser
- support mural 6"(152 mm)
- 18"(457 mm) entrées flexible avec raccords 1/2"
- Buse B-0107
- 45"(1143 mm) de haut
- colonne montante 24"(610 mm)
- 44" tuyau flexible en acier inoxydable
- 1/2" entrées de mâle NPT
- porte-à-faux 14"(356 mm)
- 19-3/8"(492 mm) clearance
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Hauteur 43-1/4 po (109,86 cm)
- Hauteur de la colonne montante 24
- Hauteur du bec verseur 12-5/8 po (32,07 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Style de connexion Compression
- Litres par minute 5,38 L/MIN
- Gallons par minute 1,42 gal/min (5,38 l)
- Trous du robinet 1
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau Chrome laiton chromé
- Numéro de référence du fabricant B-0113-B
- Style de poignée Double levier W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications ASME A112.18.1 / B125,1 DE LA CSA, NSF/ANSI 61, AB1953-2006
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 40,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 17-202WL - série Royal pont Mont prérinçage
Article nº : B2169649
Pas encore évalué
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
589,00 $
comparer les élémentsUnité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires