Quantité minimale: 4
Prix : 24,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vis de serrage Precision pour une grande variété d’applications
- 303 en acier inoxydable ou en acier avec oxyde noir carbone finition
- Moletage de diamant sur la tête
- Épaule fournit un excellent roulement
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre de la tête 3/8 en
- Longueur d’épaule 3/32 po
- Longueur de la tête 3/32 en
- Diamètre de l’épaule 1/4 en
- Longueur de filetage 1/4 en
- Taille #4-40
Détails du produit
- pays Fabriqué aux États-Unis
- Moletage Diamant
- Quantité par paquet 5
- Marque Morton Machine fonctionne
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4101
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tête de vis à oreilles Precision w / épaule - #4 - 40 - 1/4" Thread - 3/8" dia - acier inoxydable - paquet de 5
24,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit