Quantité minimale: 2
Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vis de serrage Precision pour une grande variété d’applications
- 303 en acier inoxydable ou en acier avec oxyde noir carbone finition
- Moletage de diamant sur la tête
- Épaule fournit un excellent roulement
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre de la tête 11,1 mm po
- Longueur d’épaule 2,3 mm
- Longueur de la tête 5,6 mm po
- Diamètre de l’épaule 9,5 mm po
- Longueur de filetage 16mm po
- Taille M5 x 0,8
Détails du produit
- pays Fabriqué aux États-Unis
- Moletage Diamant
- Quantité par paquet 5
- Marque Morton Machine fonctionne
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4608
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis de serrage Precision w / épaule - M5 x 0,8-16mm fil - diamètre de tête de 11,1 mm - acier inoxydable - paquet de 5
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit