Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tubes préremplis de 2 ml contiennent une quantité appropriée de billes de zirconium (céramique) de 0,1 mm de diamètre pour l’homogénéisation des billes. Les tubes sont prêts à l’emploi - les billes sont lavées à l’acide et traitées thermiquement et certifiées sans nucléase ni protéase. Les tubes sont remplis dans un processus testé par qPCR pour être exempts d’ADN errant. Convient pour l’homogénéisation des bactéries Gram positif et Gram négatif. Fourni en paquets de 50 tubes. Les tubes conviennent à la plupart des homogénéisateurs de perles, y compris le BeadBug 3, le BeadBug 6 et le BeadBlaster 24.
Poids &Dimensions
- Largeur 4
- Hauteur 4
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 7
Détails du produit
- Quantité par paquet 50
- Marque Benchmark Scientifique
- Description Tubes homogénéisateurs préremplis 2ml, Perles de Zirconium, 0,1mm Triple-Pure
- Matériau Zirconium
- Numéro de référence du fabricant D1032-01
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tubes d’homogénéisateur préremplis Scientifiques de référence 2,0 ml, perles de zirconium, 0,1 mm Triple-Pure, 50/Pk
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires