Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Premier

Référence :WBB685810

Référence fabricant : W24

Coupe-bois robuste Premier® 24"

Description du produit
Socle robuste en bois de 19 mm d'épaisseur. Lames en acier à haute teneur en carbone entièrement trempées, capables de couper jusqu'à 20 feuilles à la fois. Coupe avec précision le papier, le carton mat, le carton, le film, le papier de soie et les textiles. Grille permanente de 12,7 mm et double règle graduée en pouces et en millimètres pour un alignement parfait. Verrouillage automatique breveté de la lame à chaque coupe. Protection intégrale de la lame. Ressort de torsion empêchant toute chute accidentelle de la lame pendant l'utilisation. Pieds en caoutchouc antidérapants. Garantie à vie limitée sur les lames, un an sur les autres composants.

PRIX
$739.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur20-3/4 po
Profondeur33 po
Hauteur5 po
Poids27 lb
Longueur de coupe24 po

Détails du produit

TaperCoupe-papier guillotine
CouleurVert
MatérielBois, métal
DescriptionDéboiseuse robuste
Référence fabricantW24
Capacité de feuille20
MarquePremier

Garantie

Garantie1 an (planche), garantie à vie limitée (lame)