Prix initial : 1 219,00 $
Prix promotionnel: 1 097,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds 3/4" base en bois épais. Lames d’acier haut carbone totalement sécurisée coupent jusqu'à 20 feuilles à la fois. Avec précision des coupes papier, Bristol mat, carton, film, tissus et textiles. Grille permanent 1/2" et des dirigeants anglais et métriques dual assurent un alignement correct. Breveté de verrous verrou automatique lame avec chaque mouvement de coupe. Protège-doigts protège lame toute longueur. Ressort de torsion empêche la lame de tomber accidentellement pendant le fonctionnement. Pieds en caoutchouc antidérapants. Garantie à vie sur les lames, limitée un an sur les autres composantes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 47 in (119,38 cm)
- Largeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Longueur de coupe 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
Détails du produit
- Description Découpage de papier avec la pince
- Type Massicots guillotine
- Marque Premier ministre
- Matériau Bois, métal
- Numéro de référence du fabricant WC36
- Couleur Vert
- Capacité de feuilles 20
Garantie
- Garantie 1 ans (Conseil), durée de vie limitée (lame)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Premier® 15" StakCut™ tondeuse
Article nº : B685813
Pas encore évalué
489,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
1097,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires