Souvent achetés ensemble
Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques standard :
- Premier ministre intégrable sous plan de travail réfrigérateur
- 4,5 pi.cu.
- Une porte battante en acier inox, charnière à droite *
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Trois (deux réglable/one fixe) étagères avec garde-fou sur le dos pour empêcher le produit de pousser contre la paroi arrière
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Circulation forcée des projets
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur en acier inoxydable
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 24-1/2 « D x 33-3/8" H
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 1,74 amplis, HP 1/8
- *Ce produit est disponible à gauche articulé par commande spéciale (Partie ABT-HC-UCBI-0404SS-LH)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 33-3/8 po (84,77 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 1,74 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier ministre intégrable sous plan de travail réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 4,5 pi³ (0,13 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCBI-0404SS
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Y a-t-il un intérieur dessin disponible pour cet article ?
Question posée par : Décembre 23, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Cliquez ici pour voir le dessin
-
-
Y a-t-il un extérieur de dessin disponible pour cet article ?
Question posée par : Décembre 23, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Cliquez ici pour voir le dessin
-
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur intégré sous comptoir, 4,5 pi³, acier inoxydable
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires