Souvent achetés ensemble
Prix : 2 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Biotech américaine d’approvisionnement Premier comptoir autoportante réfrigérateur ABT-HC-UCF - 0504G, 5,2 pi.cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Premier ministre sous comptoir réfrigérateur (autoportante)
- 5,2 pi.cu.
- Un verre porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Trois étagères réglables (deux plein, la moitié)
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Voyant activé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 24 H « D x 32-1/8"
- Remarque : Cet appareil doit avoir 4" dégagement sur les côtés et arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 1,3 amplis, HP 1/6
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 32-1/8 po (81,6 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier ministre sous un comptoir autoportante réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 5,2 pi³ (0,15 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCF - 0504G
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 5,2 pi³, porte vitrée
2349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires