Prix : 5 755,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
American Biotech Supply Premier Pharmacy/Vaccine Stainless Steel Refrigerator & Freezer Combination 9 Cu. Ft. Capacity (4,5 Réf./4,2 Congélateur)
Les unités Premier Pharmacy Dual Temp Combination sont dotés d’un contrôleur de température distinct du microprocesseur permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS ONLYAll les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs à dégivrage manuels, un dégivrage manuel périodique est nécessaire. Ce modèle est conçu avec un système de ventilation « à respiration avant », éliminant ainsi le besoin de dégagement autour du haut et des côtés de l’appareil; permettant à l’utilisateur d’intégrer ces unités dans des armoires et d’autres applications où l’espace libre est limité. Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Les unités Premier Pharmacy Dual Temp Combination sont dotés d’un contrôleur de température distinct du microprocesseur permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS ONLYAll les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs à dégivrage manuels, un dégivrage manuel périodique est nécessaire. Ce modèle est conçu avec un système de ventilation « à respiration avant », éliminant ainsi le besoin de dégagement autour du haut et des côtés de l’appareil; permettant à l’utilisateur d’intégrer ces unités dans des armoires et d’autres applications où l’espace libre est limité. Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 66-3/7 po (168,73 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Plage de température Réfrigérateur: 2 - 8; Congélateur: -15 - -25 °C
- Nombre de portes 2
- Type Combinaison réfrigérateur/congélateur vaccinal
- Type de réfrigérant R600a
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Empilable
- Tension 115 V
- Description Premier Pharmacy/Vaccine Stainless Steel Réfrigérateur & Freezer Combination
- Nombre de tablettes Réfrigérateur : 2 Réglable/1 Fixe; Congélateur 2 Fixe
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Phase 1
- Nombre de roulettes 0
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Style de porte Porte battante
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PH-ABT-HC-RFC9SS
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Years Compressor Parts
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ABS Premier Pharmacie / Vaccine Combinaison réfrigérateur et congélateur en acier inoxydable, 9 pi³
5755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit