Prix : 6 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
American Biotech Supply Premier Pharmacy/Vaccine Refrigerator & Freezer Combination with Auto Defrost Freezer, 12 Cu. Ft. Capacity (10,5 Ref./1,3 Congélateur)
Les unités de combinaison à double température Premier Pharmacy sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur distinct permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS ONLYAll les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs à dégivrage manuels, un dégivrage manuel périodique est nécessaire. Ce modèle nécessite 4 " de dégagement autour du dos et des côtés de l’appareil pour une ventilation adéquate. Une mauvaise installation annulera la garantie et entraînera des problèmes d’entretien de la température, une surchauffe et une défaillance possible. Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Les unités de combinaison à double température Premier Pharmacy sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur distinct permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS ONLYAll les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs à dégivrage manuels, un dégivrage manuel périodique est nécessaire. Ce modèle nécessite 4 " de dégagement autour du dos et des côtés de l’appareil pour une ventilation adéquate. Une mauvaise installation annulera la garantie et entraînera des problèmes d’entretien de la température, une surchauffe et une défaillance possible. Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 80-1/4 po (203,84 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Tension 115 V
- Description Premier Pharmacy/Vaccine Refrigerator Combination, Congélateur à dégivrage automatique
- Nombre de tablettes Réfrigérateur: 6 Réglable; Congélateur 2 Réglable
- Plage de température Réfrigérateur: 1 - 10; Congélateur: -15 - -25 °C
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Nombre de portes 2
- Phase 1
- Type Combinaison réfrigérateur/congélateur vaccinal
- Type de réfrigérant R600a
- Nombre de roulettes 0
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Style de porte Porte battante
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PH-ABT-HC-RFC12A
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Years Compressor Parts
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications Listé UL/C-UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ABS Premier Pharmacie / Vaccine Réfrigérateur et congélateur Combiné, 12 pi³, Congélateur à dégivrage automatique
6919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit